Brettaskinnur samkvæmt DIN 522 – 1400 stk. úr sinkhúðuðu stáli, með fjölbreyttum stærðum fyrir viðgerðir og samsetningar.
Brettaskinnurnar eru ætlaðar til að dreifa álagi á stærra svæði og henta sérlega vel við viðgerðir, í bílum og öðrum krefjandi notkunarskilyrðum. Þær eru úr sinkhúðuðu stáli með blárri A2K ryðvörn og afhentar í 18 hólfa kerfiskassa úr SYSKO 4.4.1 línunni.
-
1400 stk. brettaskinnur samkvæmt DIN 522
-
Sinkhúðað stál með A2K yfirborðsmeðhöndlun
-
Í 18 hólfa SYSKO 4.4.1 kerfiskassa
-
Mismunandi stærðir og þykktir
Innihald:
-
100 stk. 4.3 × 12 × 1.25 mm
-
100 stk. 4.3 × 20 × 1.25 mm
-
100 stk. 5.3 × 15 × 1.25 mm
-
100 stk. 5.3 × 20 × 1.25 mm
-
100 stk. 6.4 × 15 × 1.5 mm
-
100 stk. 6.4 × 18 × 1.5 mm
-
100 stk. 6.4 × 20 × 1.25 mm
-
100 stk. 6.4 × 25 × 1.25 mm
-
100 stk. 6.4 × 30 × 1.25 mm
-
100 stk. 8.4 × 20 × 1.25 mm
-
100 stk. 8.4 × 25 × 1.25 mm
-
100 stk. 8.4 × 25 × 1.5 mm
-
50 stk. 8.4 × 30 × 1.5 mm
-
50 stk. 10.5 × 30 × 1.5 mm
-
50 stk. 10.5 × 40 × 2.0 mm
-
50 stk. 13.0 × 32 × 1.5 mm
Skipulögð lausn fyrir þá sem þurfa brettaskinnur í fjölbreyttum stærðum til notkunar í viðhaldi, bílaviðgerðum og samsetningu.