Sett boltar ISO 4017 Stál 8.8 685stk. SYSKO 4.4.1

685 boltar í sinkhúðuðu stáli, styrkur 8.8. Í kerfiskassa sem hentar SYSKO 4.4.1 kerfum.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 5964 005 700
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Boltasett með 685 sexkanta boltum úr sterku sinkhúðuðu stáli – í samhæfðum kerfiskassa.

Settið inniheldur úrval af boltum í algengum stærðum, hentugt fyrir viðgerðir, samsetningar og verkstæðisvinnu. Boltarnir eru framleiddir samkvæmt ISO 4017 / DIN 933 stöðlum og eru úr styrkleikaflokki 8.8. Sinkhúðunin veitir vörn gegn ryði.

Allt er afhent í stöðluðum kerfiskassa (SYSKO 4.4.1) sem passar í ORSY kerfisskúffur.

  • 685 boltar í mismunandi stærðum

  • ISO 4017 / DIN 933

  • Styrkleikaflokkur: 8.8

  • Sinkhúðað stál – vörn gegn ryði

  • Í kerfiskassa sem passar SYSKO 4.4.1 kerfi

Innihald:

  • 100 stk. M6 × 12 / 16 / 20 mm

  • 80 stk. M6 × 25 mm

  • 80 stk. M8 × 16 mm

  • 50 stk. M8 × 20 / 25 mm

  • 40 stk. M8 × 30 mm

  • 25 stk. M10 × 20 / 25 mm

  • 20 stk. M10 × 30 mm

  • 15 stk. M10 × 40 mm

Þægileg lausn þegar margar stærðir af boltum eru notaðar reglulega í vinnu.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Material Steel
Surface Zinc plated
Property class 8.8
Product weight (per item) 7449 g
Number of pieces in assortment/set 685 PCS
System dimensions 4.4.1
Standards ISO 4017
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Boltasett með 685 sexkanta boltum úr sterku sinkhúðuðu stáli – í samhæfðum kerfiskassa.

Settið inniheldur úrval af boltum í algengum stærðum, hentugt fyrir viðgerðir, samsetningar og verkstæðisvinnu. Boltarnir eru framleiddir samkvæmt ISO 4017 / DIN 933 stöðlum og eru úr styrkleikaflokki 8.8. Sinkhúðunin veitir vörn gegn ryði.

Allt er afhent í stöðluðum kerfiskassa (SYSKO 4.4.1) sem passar í ORSY kerfisskúffur.

  • 685 boltar í mismunandi stærðum

  • ISO 4017 / DIN 933

  • Styrkleikaflokkur: 8.8

  • Sinkhúðað stál – vörn gegn ryði

  • Í kerfiskassa sem passar SYSKO 4.4.1 kerfi

Innihald:

  • 100 stk. M6 × 12 / 16 / 20 mm

  • 80 stk. M6 × 25 mm

  • 80 stk. M8 × 16 mm

  • 50 stk. M8 × 20 / 25 mm

  • 40 stk. M8 × 30 mm

  • 25 stk. M10 × 20 / 25 mm

  • 20 stk. M10 × 30 mm

  • 15 stk. M10 × 40 mm

Þægileg lausn þegar margar stærðir af boltum eru notaðar reglulega í vinnu.

Tæknilegar upplýsingar
Material Steel
Surface Zinc plated
Property class 8.8
Product weight (per item) 7449 g
Number of pieces in assortment/set 685 PCS
System dimensions 4.4.1
Standards ISO 4017
Hleð myndum