Sett Boddýskrúfur PH 1600stk SYSKO 4.4.1

1600 boddýskrúfur með pönnuhaus og PH haus (+). Sinkhúðað stál, í kerfiskassa sem hentar SYSKO 4.4.1 kerfum.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 5964 011 500
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Fjölbreytt sett með 1600 stk boddýskrúfum með pönnuhaus og PH haus (+) – í skipulögðum kerfiskassa.

Skrúfurnar eru samkvæmt DIN 7981 (form C) og með PH haus (+), sem veitir gott grip og einfalt að skrúfa með réttu biti. Þær eru úr sinkhúðuðu stáli með blárri yfirborðsmeðhöndlun (A2K) sem veitir vörn gegn ryði.

Settið kemur í stöðluðum SYSKO 4.4.1 kerfiskassa sem passar í ORSY kerfi og heldur skipulagi í vinnuumhverfi.

  • 1600 boddýskrúfur í mismunandi stærðum

  • Pönnuhaus (DIN 7981, form C)

  • PH haus (+) – fyrir krossbita

  • Sinkhúðað stál – vörn gegn ryði

  • Í kerfiskassa sem passar SYSKO 4.4.1 kerfi

Innihald:

  • 100 stk. 3.5 × 9.5 / 13 / 16 / 19 / 22 mm

  • 100 stk. 4.2 × 9.5 / 13 / 16 / 19 / 22 / 25 mm

  • 100 stk. 4.8 × 13 / 16 / 19 / 22 / 25 mm

Settið hentar vel þar sem notaðar eru fjölbreyttar boddýskrúfur með PH haus (+) við smíði og samsetningar.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Material Steel
Surface Zinc plated
Declaration of performance (EU-CPR) No
RoHS-compliant Yes
Number of pieces in assortment/set 1600 PCS
System dimensions 4.4.1
Standards DIN 7981
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Fjölbreytt sett með 1600 stk boddýskrúfum með pönnuhaus og PH haus (+) – í skipulögðum kerfiskassa.

Skrúfurnar eru samkvæmt DIN 7981 (form C) og með PH haus (+), sem veitir gott grip og einfalt að skrúfa með réttu biti. Þær eru úr sinkhúðuðu stáli með blárri yfirborðsmeðhöndlun (A2K) sem veitir vörn gegn ryði.

Settið kemur í stöðluðum SYSKO 4.4.1 kerfiskassa sem passar í ORSY kerfi og heldur skipulagi í vinnuumhverfi.

  • 1600 boddýskrúfur í mismunandi stærðum

  • Pönnuhaus (DIN 7981, form C)

  • PH haus (+) – fyrir krossbita

  • Sinkhúðað stál – vörn gegn ryði

  • Í kerfiskassa sem passar SYSKO 4.4.1 kerfi

Innihald:

  • 100 stk. 3.5 × 9.5 / 13 / 16 / 19 / 22 mm

  • 100 stk. 4.2 × 9.5 / 13 / 16 / 19 / 22 / 25 mm

  • 100 stk. 4.8 × 13 / 16 / 19 / 22 / 25 mm

Settið hentar vel þar sem notaðar eru fjölbreyttar boddýskrúfur með PH haus (+) við smíði og samsetningar.

Tæknilegar upplýsingar
Material Steel
Surface Zinc plated
Declaration of performance (EU-CPR) No
RoHS-compliant Yes
Number of pieces in assortment/set 1600 PCS
System dimensions 4.4.1
Standards DIN 7981
Hleð myndum