Sett Boddýskrúfur AW A2 1403 stk. SYSKO 4.4.1

1403 stk boddýskrúfur úr ryðfríu stáli með AW haus. Í kerfiskassa sem hentar SYSKO 4.4.1 kerfum – með bitum.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 5964 011 900
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Sett með 1403 stk boddýskrúfum úr ryðfríu stáli með AW haus – í skipulögðum kerfiskassa.

Skrúfurnar eru úr A2 ryðfríu stáli og henta vel þar sem gerð er krafa um tæringarþol, t.d. utanhúss eða í röku umhverfi. Þær eru með AW haus sem tryggir gott grip og minnkar líkur á að bitinn renni.

Settið kemur í stöðluðum SYSKO 4.4.1 kerfiskassa sem passar í ORSY kerfi og heldur góðu skipulagi. Þrír AW bitar fylgja með.

  • 1403 boddýskrúfur úr ryðfríu stáli

  • AW haus – fyrir stöðugt grip og örugga notkun

  • Fyrir rakar aðstæður og þar sem þarf tæringarþol

  • Í kerfiskassa sem hentar SYSKO 4.4.1 kerfi

  • Með 3 bitum: AW10, AW20 og AW25

Innihald:

  • 100 stk. 2.9 × 9.5 mm

  • 100 stk. 3.5 × 9.5 / 13 / 16 / 25 mm

  • 100 stk. 4.2 × 13 / 16 / 19 / 25 mm

  • 100 stk. 4.8 × 13 / 16 / 19 / 25 mm

  • 50 stk. 4.8 × 32 / 38 mm

  • 1 stk. af hverjum bita: AW10 / AW20 / AW25

Settið hentar vel í smíða- og uppsetningarvinnu þar sem ending og ryðvörn skiptir máli.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Material Stainless steel A2
Surface Plain
Declaration of performance (EU-CPR) No
RoHS-compliant Yes
Number of pieces in assortment/set 1403 PCS
System dimensions 4.4.1
Standards WN 119
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Sett með 1403 stk boddýskrúfum úr ryðfríu stáli með AW haus – í skipulögðum kerfiskassa.

Skrúfurnar eru úr A2 ryðfríu stáli og henta vel þar sem gerð er krafa um tæringarþol, t.d. utanhúss eða í röku umhverfi. Þær eru með AW haus sem tryggir gott grip og minnkar líkur á að bitinn renni.

Settið kemur í stöðluðum SYSKO 4.4.1 kerfiskassa sem passar í ORSY kerfi og heldur góðu skipulagi. Þrír AW bitar fylgja með.

  • 1403 boddýskrúfur úr ryðfríu stáli

  • AW haus – fyrir stöðugt grip og örugga notkun

  • Fyrir rakar aðstæður og þar sem þarf tæringarþol

  • Í kerfiskassa sem hentar SYSKO 4.4.1 kerfi

  • Með 3 bitum: AW10, AW20 og AW25

Innihald:

  • 100 stk. 2.9 × 9.5 mm

  • 100 stk. 3.5 × 9.5 / 13 / 16 / 25 mm

  • 100 stk. 4.2 × 13 / 16 / 19 / 25 mm

  • 100 stk. 4.8 × 13 / 16 / 19 / 25 mm

  • 50 stk. 4.8 × 32 / 38 mm

  • 1 stk. af hverjum bita: AW10 / AW20 / AW25

Settið hentar vel í smíða- og uppsetningarvinnu þar sem ending og ryðvörn skiptir máli.

Tæknilegar upplýsingar
Material Stainless steel A2
Surface Plain
Declaration of performance (EU-CPR) No
RoHS-compliant Yes
Number of pieces in assortment/set 1403 PCS
System dimensions 4.4.1
Standards WN 119
Hleð myndum