Sett Þéttihringir blandað - 425stk - SYSKO 4.4.1

425 stk. blandað úrval þéttihringja úr kopar, áli, stáli og gúmmíi. Í SYSKO 4.4.1 kerfiskassa.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 5964 046 001
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

425 stk. blandað úrval af þéttihringjum úr mismunandi efnum – hentugir í fjölbreyttar þéttingar í viðgerðum og uppsetningum. Í SYSKO 4.4.1 kerfiskassa.

Þetta fjölnota sett inniheldur ýmsar gerðir þéttihringa: flatar þéttingarskífur úr kopar og áli samkvæmt DIN 7603, koparfylltir C-hólkar, gúmmíhringir og skrúfuþétingar með eða án miðjunar. Allar stærðir koma í 25 stk. magni og settið er skipulagt í kerfiskassa úr SYSKO 4.4.1 kerfinu sem hentar í ORSY verkfærakerfi.

  • 425 stk. blandaðir þéttihringir

  • Mismunandi efni: kopar, ál, stál með gúmmíþéttingu

  • Form A og C samkvæmt DIN 7603

  • Góð tæringarvörn og hitaþol allt að 300°C

  • Í SYSKO 4.4.1 kerfiskassa

Innihald (allar stærðir, 25 stk. hver):

  • Kopar: 6x10x1, 8x12x1, 10.5x20.5x2, 11x17, 12x17x1.5, 14x20x2, 15x24x2, 16x22x2, 19x26x2 mm

  • Áli: 12x18x1.5, 18x24x1.5, 14x22x2 mm

  • Koparfylltir: 14x20x2, 16x22x2 mm (C-form, trefjafyllt)

  • Gúmmí og stál: 12.8x22.5x3, 13x24x1.6, 18x22x2 mm

  • Sérgerðir fyrir bílaframleiðendur (Toyota, Nissan, Honda, Ford, Opel)

  • Skrúfuþétingar: sjálfmiðjandi 12 og 14 mm, ekki sjálfmiðjandi 20.7x28x1.5 mm

Hagnýtt sett fyrir fjölbreytt viðhalds- og lagfæringarverk – skýrt skipulagt og tilbúið í kerfiskassa.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Number of pieces in assortment/set 425 PCS
System dimensions 4.4.1
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

425 stk. blandað úrval af þéttihringjum úr mismunandi efnum – hentugir í fjölbreyttar þéttingar í viðgerðum og uppsetningum. Í SYSKO 4.4.1 kerfiskassa.

Þetta fjölnota sett inniheldur ýmsar gerðir þéttihringa: flatar þéttingarskífur úr kopar og áli samkvæmt DIN 7603, koparfylltir C-hólkar, gúmmíhringir og skrúfuþétingar með eða án miðjunar. Allar stærðir koma í 25 stk. magni og settið er skipulagt í kerfiskassa úr SYSKO 4.4.1 kerfinu sem hentar í ORSY verkfærakerfi.

  • 425 stk. blandaðir þéttihringir

  • Mismunandi efni: kopar, ál, stál með gúmmíþéttingu

  • Form A og C samkvæmt DIN 7603

  • Góð tæringarvörn og hitaþol allt að 300°C

  • Í SYSKO 4.4.1 kerfiskassa

Innihald (allar stærðir, 25 stk. hver):

  • Kopar: 6x10x1, 8x12x1, 10.5x20.5x2, 11x17, 12x17x1.5, 14x20x2, 15x24x2, 16x22x2, 19x26x2 mm

  • Áli: 12x18x1.5, 18x24x1.5, 14x22x2 mm

  • Koparfylltir: 14x20x2, 16x22x2 mm (C-form, trefjafyllt)

  • Gúmmí og stál: 12.8x22.5x3, 13x24x1.6, 18x22x2 mm

  • Sérgerðir fyrir bílaframleiðendur (Toyota, Nissan, Honda, Ford, Opel)

  • Skrúfuþétingar: sjálfmiðjandi 12 og 14 mm, ekki sjálfmiðjandi 20.7x28x1.5 mm

Hagnýtt sett fyrir fjölbreytt viðhalds- og lagfæringarverk – skýrt skipulagt og tilbúið í kerfiskassa.

Tæknilegar upplýsingar
Number of pieces in assortment/set 425 PCS
System dimensions 4.4.1
Hleð myndum