Óeinangrað kapalskósett með 18 mismunandi gerðum, hannað fyrir tengingar með Micro Quadlok, Micro Timer, Junior Power Timer og MCP 2.8 kerfum.
Gott úrval af pinna- og móttökuhlutum fyrir raflagnir í ökutækjum, iðnaði og sérhæfðum rafbúnaði. Allt sett í stillanlegan kerfiskassa sem hentar í SYSKO 4.4.1 vinnuumhverfi.
• Óeinangraðir kapalskór fyrir faglegar tengingar
• Fyrir víra frá 0,2 upp í 2,5 mm²
• Passar í algeng kerfi eins og MQS, JPT, MCP og MT
• Með pinna- og móttökuhlutum í mismunandi stærðum
• Skipulagður kassi með hólfum og milliveggjum
Innihald
• 100 stk. MQS móttökuhlutir 0,25–0,5 mm²
• 25 stk. JPT tengipinnar 0,5–1 mm²
• 25 stk. JPT tengi 0,5–1 mm²
• 25 stk. MT tengimóttökur 0,5–1 mm²
• 25 stk. MT tengi 0,5–1 mm²
• 25 stk. MQS móttökuhlutir 0,5–0,75 mm²
• 25 stk. MQS móttökuhlutir (önnur útgáfa) 0,5–0,75 mm²
• 25 stk. MQS pinnahlutar 0,5–0,75 mm²
• 25 stk. MQS pinnahlutar (önnur útgáfa) 0,5–0,75 mm²
• 25 stk. JPT tengi 0,5–1 mm²
• 25 stk. JPT móttökuhlutar 1,5–2,5 mm²
• 25 stk. JPT tengi 1,5–2,5 mm²
• 25 stk. MCP móttökuhlutar 0,2–0,35 mm²
• 25 stk. MCP móttökuhlutar 0,5–1 mm²
• 25 stk. MCP móttökuhlutar 1,5–2,5 mm²
• 25 stk. MCP móttökuhlutar 0,5–1 mm² (önnur gerð)
• 25 stk. MCP móttökuhlutar 1,5–2,5 mm² (önnur gerð)
• 25 stk. JPT móttökuhlutar 0,5–1 mm² (önnur gerð)
Mikilvægt sett fyrir sérhæfðar tengingar þar sem áreiðanleiki og samhæfni skiptir öllu máli.