Sett Álhringir 525 stk - 10-36mm - SYSKO 4.4.1

525 stk. álþéttihringir samkvæmt DIN 7603. Hitaþolnar og tæringarvarðar álskífur í SYSKO 4.4.1 kerfiskassa.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 5964 046 300
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Vandað sett með álþéttihringjum samkvæmt DIN 7603 lögun A.

Flatar álskífur sem henta vel til að þétta skrúfufestingar í krefjandi aðstæðum. Þær eru tæringarvarðar og þola allt að +300°C.

  • Álhringir samkvæmt DIN 7603 lögun A

  • Þola allt að +300°C

  • Henta vel þar sem þörf er á þéttingum

  • Góð tæringarvörn

  • Í SYSKO 4.4.1 kerfiskassa

Innihald:

  • 50 stk. 6 x 10 x 1 mm

  • 50 stk. 8 x 12 x 1 mm

  • 50 stk. 8 x 14 x 1 mm

  • 25 stk. 10 x 14 x 1 mm

  • 25 stk. 10 x 16 x 1 mm

  • 25 stk. 12 x 16 x 1,5 mm

  • 25 stk. 12 x 18 x 1,5 mm

  • 25 stk. 14 x 18 x 1,5 mm

  • 25 stk. 14 x 20 x 1,5 mm

  • 25 stk. 16 x 20 x 1,5 mm

  • 25 stk. 16 x 22 x 1,5 mm

  • 25 stk. 18 x 22 x 1,5 mm

  • 25 stk. 18 x 24 x 1,5 mm

  • 25 stk. 20 x 26 x 1,5 mm

  • 25 stk. 22 x 27 x 1,5 mm

  • 25 stk. 24 x 30 x 2 mm

  • 25 stk. 26 x 32 x 2 mm

  • 25 stk. 30 x 36 x 2 mm

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Material Aluminium
DIN 7603
Number of pieces in assortment/set 525 PCS
Max. temperature resistance 300 °C
System dimensions 4.4.1
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Vandað sett með álþéttihringjum samkvæmt DIN 7603 lögun A.

Flatar álskífur sem henta vel til að þétta skrúfufestingar í krefjandi aðstæðum. Þær eru tæringarvarðar og þola allt að +300°C.

  • Álhringir samkvæmt DIN 7603 lögun A

  • Þola allt að +300°C

  • Henta vel þar sem þörf er á þéttingum

  • Góð tæringarvörn

  • Í SYSKO 4.4.1 kerfiskassa

Innihald:

  • 50 stk. 6 x 10 x 1 mm

  • 50 stk. 8 x 12 x 1 mm

  • 50 stk. 8 x 14 x 1 mm

  • 25 stk. 10 x 14 x 1 mm

  • 25 stk. 10 x 16 x 1 mm

  • 25 stk. 12 x 16 x 1,5 mm

  • 25 stk. 12 x 18 x 1,5 mm

  • 25 stk. 14 x 18 x 1,5 mm

  • 25 stk. 14 x 20 x 1,5 mm

  • 25 stk. 16 x 20 x 1,5 mm

  • 25 stk. 16 x 22 x 1,5 mm

  • 25 stk. 18 x 22 x 1,5 mm

  • 25 stk. 18 x 24 x 1,5 mm

  • 25 stk. 20 x 26 x 1,5 mm

  • 25 stk. 22 x 27 x 1,5 mm

  • 25 stk. 24 x 30 x 2 mm

  • 25 stk. 26 x 32 x 2 mm

  • 25 stk. 30 x 36 x 2 mm

Tæknilegar upplýsingar
Material Aluminium
DIN 7603
Number of pieces in assortment/set 525 PCS
Max. temperature resistance 300 °C
System dimensions 4.4.1
Hleð myndum