Sentrúmborar 4,0mm form A

intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0636 140
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður
Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Form A
Length (l1) 56 mm
Version Right-hand cutting
Diameter (Ø(d1)) 4 mm
Shaft diameter ((Ø)d2) 10 mm
Countersink angle 60 Degree
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*
Tæknilegar upplýsingar
Form A
Length (l1) 56 mm
Version Right-hand cutting
Diameter (Ø(d1)) 4 mm
Shaft diameter ((Ø)d2) 10 mm
Countersink angle 60 Degree
Hleð myndum