SDS kvatró steinborasett 12stk. 6-12mm

Steinborasett með fjögurra blaða SDS borum – hentar sérstaklega vel í steypu og járnbent efni.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0648 070 002
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Öflugt SDS borasett með 12 borum sem henta fyrir steypu og styrkingarjárn.
Borin eru með fjórum skurðflötum og miðjumiðuðum oddi sem tryggir nákvæma byrjun og stöðuga borun. Sérstök lögun og rákir losa steinmylsnu hratt og minnka álag á borinn. Endingin er góð og borin henta vel fyrir krefjandi aðstæður þar sem mikið slit og járnarmótstaða koma við sögu.

• Fyrir steypu og járnbent efni
• 4 skurðfletir – stöðug og bein borun
• Sérmótaður oddur – nákvæm staðsetning
• Hraðvirk spíralraka – dregur úr álagi og eykur hraða
• Endingargóð hönnun með slitvísum
• Umhverfisvænar umbúðir – 100% endurunnið og endurvinnanlegt plast

Innihald:
• 12 SDS borar í stærðum 6–12 mm:
• 3 stk. 6 x 165 mm

• 4 stk. 8 x 165 mm
• 3 stk. 10 x 165 mm
• 2 stk. 12 x 165 mm
• Geymdir í öflugu plasthylki

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Number of pieces in assortment/set 12 PCS
Service life (points system) 4 of 4 points
Drilling speed (point system) 3 of 4 points
Tool holding device Suitable for SDS-plus
Smoothness of running (points system) 4 of 4 points
Accuracy (point system) 4 of 4 points
Reinforcement strength (points system) 4 of 4 points
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Öflugt SDS borasett með 12 borum sem henta fyrir steypu og styrkingarjárn.
Borin eru með fjórum skurðflötum og miðjumiðuðum oddi sem tryggir nákvæma byrjun og stöðuga borun. Sérstök lögun og rákir losa steinmylsnu hratt og minnka álag á borinn. Endingin er góð og borin henta vel fyrir krefjandi aðstæður þar sem mikið slit og járnarmótstaða koma við sögu.

• Fyrir steypu og járnbent efni
• 4 skurðfletir – stöðug og bein borun
• Sérmótaður oddur – nákvæm staðsetning
• Hraðvirk spíralraka – dregur úr álagi og eykur hraða
• Endingargóð hönnun með slitvísum
• Umhverfisvænar umbúðir – 100% endurunnið og endurvinnanlegt plast

Innihald:
• 12 SDS borar í stærðum 6–12 mm:
• 3 stk. 6 x 165 mm

• 4 stk. 8 x 165 mm
• 3 stk. 10 x 165 mm
• 2 stk. 12 x 165 mm
• Geymdir í öflugu plasthylki

Tæknilegar upplýsingar
Number of pieces in assortment/set 12 PCS
Service life (points system) 4 of 4 points
Drilling speed (point system) 3 of 4 points
Tool holding device Suitable for SDS-plus
Smoothness of running (points system) 4 of 4 points
Accuracy (point system) 4 of 4 points
Reinforcement strength (points system) 4 of 4 points
Hleð myndum