Síðubítur 200mm

Sterkur og nákvæmur síðubítur með hertu stáli fyrir hreinan og auðveldan skurð
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0715 01 573
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Nákvæmar skurðbrúnir tryggja auðveldan og hreinan skurð
Sterkt stál fyrir langa endingu og nákvæmni í skurði
Hitað til að auka styrk
Pússað yfirborð með glærri húð
Handföng úr PVC með tvöfaldri húðun

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Length (l) 200 mm
Length in inches (L) 8 in
Max. medium wire diameter cutting capacity 4.2 mm
Max. hard wire diameter cutting capacity 3 mm
Max. piano wire diameter cutting capacity 2.5 mm
Type of joint Launched
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Nákvæmar skurðbrúnir tryggja auðveldan og hreinan skurð
Sterkt stál fyrir langa endingu og nákvæmni í skurði
Hitað til að auka styrk
Pússað yfirborð með glærri húð
Handföng úr PVC með tvöfaldri húðun

Tæknilegar upplýsingar
Length (l) 200 mm
Length in inches (L) 8 in
Max. medium wire diameter cutting capacity 4.2 mm
Max. hard wire diameter cutting capacity 3 mm
Max. piano wire diameter cutting capacity 2.5 mm
Type of joint Launched
Hleð myndum