Síðubítur 180mm

Sterkur og nákvæmur síðubítur með hertu stáli fyrir hreinan og auðveldan skurð
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0715 01 572
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Nákvæmar skurðbrúnir tryggja auðveldan og hreinan skurð
Sterkt stál fyrir langa endingu og nákvæmni í skurði
Hitað til að auka styrk
Pússað yfirborð með glærri húð
Handföng úr PVC með tvöfaldri húðun

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Length (l) 180 mm
Length in inches (L) 7 in
Max. medium wire diameter cutting capacity 3.8 mm
Max. hard wire diameter cutting capacity 2.7 mm
Max. piano wire diameter cutting capacity 2.2 mm
Type of joint Launched
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Nákvæmar skurðbrúnir tryggja auðveldan og hreinan skurð
Sterkt stál fyrir langa endingu og nákvæmni í skurði
Hitað til að auka styrk
Pússað yfirborð með glærri húð
Handföng úr PVC með tvöfaldri húðun

Tæknilegar upplýsingar
Length (l) 180 mm
Length in inches (L) 7 in
Max. medium wire diameter cutting capacity 3.8 mm
Max. hard wire diameter cutting capacity 2.7 mm
Max. piano wire diameter cutting capacity 2.2 mm
Type of joint Launched
Hleð myndum