Rekskrúfa 10x100mm AW40

intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0912 810 402
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður
Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Anchor diameter 10 mm
Anchor length (l) 100 mm
Nominal drill-bit diameter (d 0) 10 mm
Through-hole in the component to be connected (d f) 10.5 mm
Max. attachment height (t fix) 30 mm
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*
Tæknilegar upplýsingar
Anchor diameter 10 mm
Anchor length (l) 100 mm
Nominal drill-bit diameter (d 0) 10 mm
Through-hole in the component to be connected (d f) 10.5 mm
Max. attachment height (t fix) 30 mm
Hleð myndum