Red Line Flipaskífa f.ryðfr. Zirc.125x22 P80 fíb

intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0579 588 328
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður
Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Diameter (Ø) 125 mm
Drill hole 22.23 mm
Grid size 80
Material of the carrier disc Glass fabric
Max. rotation speed 12250 rpm
Material of abrasive medium Zirconium conrundum
Blade length Domed
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*
Tæknilegar upplýsingar
Diameter (Ø) 125 mm
Drill hole 22.23 mm
Grid size 80
Material of the carrier disc Glass fabric
Max. rotation speed 12250 rpm
Material of abrasive medium Zirconium conrundum
Blade length Domed
Hleð myndum