Rafm.skrúfjárn VDE mjótt +/- Ph2 x 100

intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0613 639 20
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður
Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Length 183 mm
Handle width (C) 27 mm
Handle length (B) 83 mm
Tip size PH2 + slot
Blade length (A) 100 mm
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*
Tæknilegar upplýsingar
Length 183 mm
Handle width (C) 27 mm
Handle length (B) 83 mm
Tip size PH2 + slot
Blade length (A) 100 mm
Hleð myndum