Rafm.sexkantskrúfjárn VDE 5mm

intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0613 635 05
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður
Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Blade length (A) 80 mm
Tip size 5 mm
Handle length/handle width 106 / 35 mm
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*
Tæknilegar upplýsingar
Blade length (A) 80 mm
Tip size 5 mm
Handle length/handle width 106 / 35 mm
Hleð myndum