Raflakk SL 200ml

Raflakk SL, 200 ml. Gegnsætt úðalakk sem einangrar og verndar raflagnir og tengingar gegn tæringu og mengun.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0893 70
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Gegnsætt raflakk fyrir fjölbreytta vernd
Hannað til að koma í veg fyrir skammhlaup í leiðurum og spennum. Veitir glansandi og sveigjanlega hlífðarfilmu sem einangrar og þéttir raflagnir.

Áreiðanleg einangrun og vörn
Raflakk SL einangrar og verndar há- og lágspennusvæði gegn stuttum straumum, vatni, þynntum sýrum, bösum og tæringu.

Frábær viðloðun við málma
Festist vel á kopar, eir, stál, króm og ál, sem tryggir fjölhæfa notkun.

Notkunarsvið
Hentar til að þétta rafmagnsvíra, einangra tengingar og vernda rafkerfi gegn tæringu og mengun.

Leiðbeiningar um notkun
Úðið á hreint yfirborð í u.þ.b. 25 cm fjarlægð við stofuhita. Leyfið lakkinu að þorna að fullu áður en rafkerfið er sett í gang.

Athugið
Raflakk SL er mjög eldfimt og inniheldur þrýstiloft. Verjið fyrir sólarljósi og hita yfir 50°C. Geymið upprétt og úðið stutt á hvolfi eftir notkun til að hreinsa úðaventilinn.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Contents 200 ml
Density 0.839 g/cm³
Density conditions at 20°C
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Gegnsætt raflakk fyrir fjölbreytta vernd
Hannað til að koma í veg fyrir skammhlaup í leiðurum og spennum. Veitir glansandi og sveigjanlega hlífðarfilmu sem einangrar og þéttir raflagnir.

Áreiðanleg einangrun og vörn
Raflakk SL einangrar og verndar há- og lágspennusvæði gegn stuttum straumum, vatni, þynntum sýrum, bösum og tæringu.

Frábær viðloðun við málma
Festist vel á kopar, eir, stál, króm og ál, sem tryggir fjölhæfa notkun.

Notkunarsvið
Hentar til að þétta rafmagnsvíra, einangra tengingar og vernda rafkerfi gegn tæringu og mengun.

Leiðbeiningar um notkun
Úðið á hreint yfirborð í u.þ.b. 25 cm fjarlægð við stofuhita. Leyfið lakkinu að þorna að fullu áður en rafkerfið er sett í gang.

Athugið
Raflakk SL er mjög eldfimt og inniheldur þrýstiloft. Verjið fyrir sólarljósi og hita yfir 50°C. Geymið upprétt og úðið stutt á hvolfi eftir notkun til að hreinsa úðaventilinn.

Tæknilegar upplýsingar
Contents 200 ml
Density 0.839 g/cm³
Density conditions at 20°C
Hleð myndum