Rafhl.skrúfvél m.höggi ASS12-A Li-Ion 2x2,0Ah

Öflug og einstaklega létt 12 V höggskrúfvél með 2x 2,0 Ah rafhlöðum – hentar vel fyrir stuttar tréskrúfur.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 5700 132 002
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Kraftmikil og létt 12 V höggskrúfvél með snúningi og 2x 2,0 Ah rafhlöðum fyrir nákvæmni og þægindi.
Hentar sérstaklega vel fyrir stuttar tréskrúfur og önnur létt verk þar sem mikil nákvæmni og lítill þyngd skipta máli. Þrátt fyrir smæð er vélin með háum togkrafti og hentar vel í daglega notkun á vinnusvæðum með litlu rými.

Létt og þægileg í notkun – dregur úr þreytu við langvarandi vinnu
Innbyggð LED lýsing varpar ljósi beint á vinnusvæðið
Rafhlöðugeta sýnd á rafhlöðunni – einföld yfirsýn á hleðslustöðu
Virkar með öllum 10,8 V og 12 V rafhlöðuverkfærum í kerfinu

Frábær lausn fyrir fagmenn sem vinna við léttari festingar þar sem þægindi og nákvæmni eru í fyrirrúmi.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Length 137 mm
Height 178 mm
Suitable for screw M4 - M12
Width 55 mm
Tool holding device 1/4-inch hexagon socket
Type description ASS 12-A
Weight of machine with rechargeable battery 0.96 kg
Number of rechargeable batteries/batteries 2 PCS
Rechargeable battery/battery capacity 2 Ah
Min./max. idle speed 0-2600 rpm
Min./max. impact rate 0-3100 rpm
Max. torque for hard screwing application 105 Nm
Included in delivery With 2 x 2 Ah batteries
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Kraftmikil og létt 12 V höggskrúfvél með snúningi og 2x 2,0 Ah rafhlöðum fyrir nákvæmni og þægindi.
Hentar sérstaklega vel fyrir stuttar tréskrúfur og önnur létt verk þar sem mikil nákvæmni og lítill þyngd skipta máli. Þrátt fyrir smæð er vélin með háum togkrafti og hentar vel í daglega notkun á vinnusvæðum með litlu rými.

Létt og þægileg í notkun – dregur úr þreytu við langvarandi vinnu
Innbyggð LED lýsing varpar ljósi beint á vinnusvæðið
Rafhlöðugeta sýnd á rafhlöðunni – einföld yfirsýn á hleðslustöðu
Virkar með öllum 10,8 V og 12 V rafhlöðuverkfærum í kerfinu

Frábær lausn fyrir fagmenn sem vinna við léttari festingar þar sem þægindi og nákvæmni eru í fyrirrúmi.

Tæknilegar upplýsingar
Length 137 mm
Height 178 mm
Suitable for screw M4 - M12
Width 55 mm
Tool holding device 1/4-inch hexagon socket
Type description ASS 12-A
Weight of machine with rechargeable battery 0.96 kg
Number of rechargeable batteries/batteries 2 PCS
Rechargeable battery/battery capacity 2 Ah
Min./max. idle speed 0-2600 rpm
Min./max. impact rate 0-3100 rpm
Max. torque for hard screwing application 105 Nm
Included in delivery With 2 x 2 Ah batteries
Hleð myndum