Rafeindatöng flöt 120mm

intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0714 07 30
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður
Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Material Steel
Length (l) 120 mm
Jaws length (L3) 22.5 mm
Jaws width (W3) 9.8 mm
Jaws thickness (T1) 6.3 mm
Jaw-tips width (W4) 1.6 mm
Jaw-tips thickness (T2) 4 mm
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*
Tæknilegar upplýsingar
Material Steel
Length (l) 120 mm
Jaws length (L3) 22.5 mm
Jaws width (W3) 9.8 mm
Jaws thickness (T1) 6.3 mm
Jaw-tips width (W4) 1.6 mm
Jaw-tips thickness (T2) 4 mm
Hleð myndum