Rúðusápa 32ml - 25 stk saman

Alhliða rúðusápa fyrir rúðusprautur. Þykkni sem blandast í 2,5-3 lítra af vatni.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 003909
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

25 stk saman í pakka

Alhliða rúðusápa fyrir rúðusprautur.  Þykkni 1:100. Hentar sumar sem vetur. Hreinsar vel flugur, fuglaskít, tjörufitu og önnur óhreinindi af bílrúðum. Bætið innihaldi flösku í rúðupisskútinn ásamt vatni. Ein flaska nægir í 2,5-3 lítra af vatni.

Inniheldur sérstök hreinsiefni.

  • Kemur í veg fyrir strikamyndun
  • Fjarlægir glampa og tjörufilmu
  • Tryggir kristaltært útsýni
  • Fjarlægir flugur, fuglaskít og önnur óhreinindi

Mjög gott efnaþol

  • Skemmir ekki polycarbonate-gler
  • Vægt á málningu og gúmmí.

Athugið

Notkunarleiðbeiningarnar eru ráðleggingar byggðar á þeim prófunum sem við höfum framkvæmt og á okkar reynslu; framkvæmdu þín eigin próf fyrir hverja notkun. Vegna mikils fjölda notkunarmöguleika og geymslu- og vinnsluskilyrða tökum við ekki ábyrgð á einstaka niðurstöðum eftir notkun. Að því marki sem ókeypis þjónusta okkar veitir tæknilegar upplýsingar eða starfar sem ráðgjöf, er ekki tekin ábyrgð nema þar sem ráðgjöfin eða upplýsingarnar falla undir tiltekna samningsbundna þjónustu eða ef ráðgjafinn gaf vísvitandi tiltekna ráðgjöf. Við tryggjum stöðug gæði vara okkar. Við áskiljum okkur rétt til að gera tæknilegar breytingar og þróa vöruna frekar.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Contents 32 ml
Colour Orange
Container Plastic bottle in a display box
Chemical basis Anionic tenside
Min. flashing point 40 °C
Silicone-free Yes
Shelf life from production 24 Month
Smell/fragrance Peach
Density 1.03 g/cm³
pH value 6-7
AOX-free Yes
Bio-degradable Yes
Ratio of ingredients 32 ml is sufficient for 2,5 - 3 l washing liquid
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

25 stk saman í pakka

Alhliða rúðusápa fyrir rúðusprautur.  Þykkni 1:100. Hentar sumar sem vetur. Hreinsar vel flugur, fuglaskít, tjörufitu og önnur óhreinindi af bílrúðum. Bætið innihaldi flösku í rúðupisskútinn ásamt vatni. Ein flaska nægir í 2,5-3 lítra af vatni.

Inniheldur sérstök hreinsiefni.

  • Kemur í veg fyrir strikamyndun
  • Fjarlægir glampa og tjörufilmu
  • Tryggir kristaltært útsýni
  • Fjarlægir flugur, fuglaskít og önnur óhreinindi

Mjög gott efnaþol

  • Skemmir ekki polycarbonate-gler
  • Vægt á málningu og gúmmí.

Athugið

Notkunarleiðbeiningarnar eru ráðleggingar byggðar á þeim prófunum sem við höfum framkvæmt og á okkar reynslu; framkvæmdu þín eigin próf fyrir hverja notkun. Vegna mikils fjölda notkunarmöguleika og geymslu- og vinnsluskilyrða tökum við ekki ábyrgð á einstaka niðurstöðum eftir notkun. Að því marki sem ókeypis þjónusta okkar veitir tæknilegar upplýsingar eða starfar sem ráðgjöf, er ekki tekin ábyrgð nema þar sem ráðgjöfin eða upplýsingarnar falla undir tiltekna samningsbundna þjónustu eða ef ráðgjafinn gaf vísvitandi tiltekna ráðgjöf. Við tryggjum stöðug gæði vara okkar. Við áskiljum okkur rétt til að gera tæknilegar breytingar og þróa vöruna frekar.

Tæknilegar upplýsingar
Contents 32 ml
Colour Orange
Container Plastic bottle in a display box
Chemical basis Anionic tenside
Min. flashing point 40 °C
Silicone-free Yes
Shelf life from production 24 Month
Smell/fragrance Peach
Density 1.03 g/cm³
pH value 6-7
AOX-free Yes
Bio-degradable Yes
Ratio of ingredients 32 ml is sufficient for 2,5 - 3 l washing liquid
Hleð myndum