Rörtöng 1' 90° L 310mm

intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0714 06 50
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður
Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Material Chrome-vanadium steel
Colour Red
Length (l) 310 mm
Max. pipe diameter in inches 1 in
Grip range 35 mm
Width of clamping jaw (B) 18 mm
Jaws thickness (C) 15.5 mm
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*
Tæknilegar upplýsingar
Material Chrome-vanadium steel
Colour Red
Length (l) 310 mm
Max. pipe diameter in inches 1 in
Grip range 35 mm
Width of clamping jaw (B) 18 mm
Jaws thickness (C) 15.5 mm
Hleð myndum