Því miður er þessi vara ekki lengur fáanleg

Röratape PTFE 0,1mm - 10 stk saman

Röratape PTFE er hannað til að þétta skrúfaðar tengingar á rörum og veitir áreiðanlega þéttingu í krefjandi aðstæðum.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 003355
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Röratape PTFE er hannað til að þétta skrúfaðar tengingar á rörum og veitir áreiðanlega þéttingu í krefjandi aðstæðum.

  • Efnaþolið: Þolir sterk efni og ætandi miðla án skemmda
  • Viðloðast ekki: Festist ekki við þráðin og bólgnar ekki upp
  • Kemur í veg fyrir festu: Auðveldar losun og kemur í veg fyrir að þráðurinn festist við notkun
  • Hægt að stilla tengingu: Takmarkaður snúningur til baka er mögulegur án þess að tapa þéttleika

Fullkomið fyrir faglega notkun í pípulögnum og iðnaðarþéttingu.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Material Polytetrafluoroethylene
Min./max. temperature resistance -240 to 240 °C
Silicone-free Yes
Suitable for Fine thread max. nominal diameter 10
Length 12 m
Thickness 0.1 mm
Width 12 mm
Max. pressure 25 bar
Approval mark DVGW
Coating weight per m² 60 g
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Röratape PTFE er hannað til að þétta skrúfaðar tengingar á rörum og veitir áreiðanlega þéttingu í krefjandi aðstæðum.

  • Efnaþolið: Þolir sterk efni og ætandi miðla án skemmda
  • Viðloðast ekki: Festist ekki við þráðin og bólgnar ekki upp
  • Kemur í veg fyrir festu: Auðveldar losun og kemur í veg fyrir að þráðurinn festist við notkun
  • Hægt að stilla tengingu: Takmarkaður snúningur til baka er mögulegur án þess að tapa þéttleika

Fullkomið fyrir faglega notkun í pípulögnum og iðnaðarþéttingu.

Tæknilegar upplýsingar
Material Polytetrafluoroethylene
Min./max. temperature resistance -240 to 240 °C
Silicone-free Yes
Suitable for Fine thread max. nominal diameter 10
Length 12 m
Thickness 0.1 mm
Width 12 mm
Max. pressure 25 bar
Approval mark DVGW
Coating weight per m² 60 g
Hleð myndum