Röralykill 22mm

intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0714 282 22
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður
Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Width across flats 22 mm
Length (l) 235 mm
Socket wrench external diameter 2 (D2) 24.5 mm
Socket wrench external diameter (D1) 31 mm
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*
Tæknilegar upplýsingar
Width across flats 22 mm
Length (l) 235 mm
Socket wrench external diameter 2 (D2) 24.5 mm
Socket wrench external diameter (D1) 31 mm
Hleð myndum