Fyrirtæki: Stofnaðu aðgang eða til að sjá verð
(0) vörur
Engar vörur í körfu.

Engar vörur í körfu

    Close
    Filters
    Preferences
    Leita

    Quattro lakk svart R9005 400ml

    Fjölnota þykkur lakkúði í svörtum lit (R9005) sem gefur silkiáferð, þekur einstaklega vel og veitir mikla vörn gegn tæringu.
    intelisale.product.documents
    Vörunúmer: 0893 399 005
    products.pickngo
    Fljótleg afhending
    Ókeypis sendingarkostnaður

    Fjölhæft og slitsterkt Quattro lakk fyrir krefjandi verkefni
    Þetta satínáferðarlakk er sérstaklega hannað til að veita ryðvörn og endingargóða áferð á ýmis yfirborð í iðnaði og daglegu lífi.

    • Ryðvörn: Sterk veður- og UV-vörn sem stenst saltprófanir í yfir 500 klukkustundir án yfirborðsryðs.
    • Grunnur og lakk: Framúrskarandi viðloðun við fjölbreytt yfirborð, með mjög góðri þekju og teygjanlegri áferð.
    • Fljótþornandi: Þornar á skömmum tíma, með hátt högg- og álagsþol.
    • Úðatæki: Sérstakur viftuúði tryggir nákvæmni og jafna dreifingu með lágmarks úðaþoku.

    Notkunarsvið
    Hentar fyrir grunn- og yfirborðsmálun á ýmsum hlutum eins og gáma, undirvagna, traktora, landbúnaðarvélar, vinnuvélar, stálgrindur, girðingar og fleira. Veitir góða viðloðun við stein, ál, galvaníserað stál, tré, plast og fleiri efni.

    Leiðbeiningar
    Hristið brúsann vel í minnst 2 mínútur fyrir notkun. Tryggið að yfirborðið sé hreint, þurrt og fitulaust. Fjarlægið laust ryð og málningu. Úðafjarlægð: 15–25 cm. Fyrir ógrunnuð yfirborð skal úða eitt lag, látið byrja að þorna og úða síðan jafnt yfir alla flötinn. Til að auka gljáa um 30% og auka bensínþol má nota gljáasprey eftir 15 mínútna þornun.

    Tæknilegar upplýsingar
    Nafn á eigindi Eigindargildi
    Colour Black, Jet black RAL 9005
    Contents 400 ml
    Container Aerosol can
    Chemical basis Alkyd resin
    Version Fan nozzle
    Shelf life from production 24 Month
    Conditions to maintain shelf life from production at 10°C to 35°C and max. 60% relative humidity
    Density 0.7 g/cm³
    AOX-free Yes
    Conditions for dust-drying time at 20°C, 50% relative humidity
    Dust-drying time 10 min
    Skrifaðu þína eigin umsögn
    • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
    *
    *
    • Slæm
    • Frábær
    *
    *
    *

    Fjölhæft og slitsterkt Quattro lakk fyrir krefjandi verkefni
    Þetta satínáferðarlakk er sérstaklega hannað til að veita ryðvörn og endingargóða áferð á ýmis yfirborð í iðnaði og daglegu lífi.

    • Ryðvörn: Sterk veður- og UV-vörn sem stenst saltprófanir í yfir 500 klukkustundir án yfirborðsryðs.
    • Grunnur og lakk: Framúrskarandi viðloðun við fjölbreytt yfirborð, með mjög góðri þekju og teygjanlegri áferð.
    • Fljótþornandi: Þornar á skömmum tíma, með hátt högg- og álagsþol.
    • Úðatæki: Sérstakur viftuúði tryggir nákvæmni og jafna dreifingu með lágmarks úðaþoku.

    Notkunarsvið
    Hentar fyrir grunn- og yfirborðsmálun á ýmsum hlutum eins og gáma, undirvagna, traktora, landbúnaðarvélar, vinnuvélar, stálgrindur, girðingar og fleira. Veitir góða viðloðun við stein, ál, galvaníserað stál, tré, plast og fleiri efni.

    Leiðbeiningar
    Hristið brúsann vel í minnst 2 mínútur fyrir notkun. Tryggið að yfirborðið sé hreint, þurrt og fitulaust. Fjarlægið laust ryð og málningu. Úðafjarlægð: 15–25 cm. Fyrir ógrunnuð yfirborð skal úða eitt lag, látið byrja að þorna og úða síðan jafnt yfir alla flötinn. Til að auka gljáa um 30% og auka bensínþol má nota gljáasprey eftir 15 mínútna þornun.

    Tæknilegar upplýsingar
    Colour Black, Jet black RAL 9005
    Contents 400 ml
    Container Aerosol can
    Chemical basis Alkyd resin
    Version Fan nozzle
    Shelf life from production 24 Month
    Conditions to maintain shelf life from production at 10°C to 35°C and max. 60% relative humidity
    Density 0.7 g/cm³
    AOX-free Yes
    Conditions for dust-drying time at 20°C, 50% relative humidity
    Dust-drying time 10 min
    Hleð myndum