Quattro lakk grátt R7035 400ml

Fjölnota þykkur lakkúði í gráum lit (R7035) sem gefur silkiáferð, þekur einstaklega vel og veitir mikla vörn gegn tæringu.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0893 397 035
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Fjölhæft og slitsterkt Quattro lakk fyrir krefjandi verkefni
Þetta satínáferðarlakk er sérstaklega hannað til að veita ryðvörn og endingargóða áferð á ýmis yfirborð í iðnaði og daglegu lífi.

  • Ryðvörn: Sterk veður- og UV-vörn sem stenst saltprófanir í yfir 500 klukkustundir án yfirborðsryðs.
  • Grunnur og lakk: Framúrskarandi viðloðun við fjölbreytt yfirborð, með mjög góðri þekju og teygjanlegri áferð.
  • Fljótþornandi: Þornar á skömmum tíma, með hátt högg- og álagsþol.
  • Úðatæki: Sérstakur viftuúði tryggir nákvæmni og jafna dreifingu með lágmarks úðaþoku.

Notkunarsvið
Hentar fyrir grunn- og yfirborðsmálun á ýmsum hlutum eins og gáma, undirvagna, traktora, landbúnaðarvélar, vinnuvélar, stálgrindur, girðingar og fleira. Veitir góða viðloðun við stein, ál, galvaníserað stál, tré, plast og fleiri efni.

Leiðbeiningar
Hristið brúsann vel í minnst 2 mínútur fyrir notkun. Tryggið að yfirborðið sé hreint, þurrt og fitulaust. Fjarlægið laust ryð og málningu. Úðafjarlægð: 15–25 cm. Fyrir ógrunnuð yfirborð skal úða eitt lag, látið byrja að þorna og úða síðan jafnt yfir alla flötinn.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Colour Grey, Light grey RAL 7035
Contents 400 ml
Container Aerosol can
Chemical basis Alkyd resin
Version Fan nozzle
Shelf life from production 24 Month
Conditions to maintain shelf life from production at 10°C to 35°C and max. 60% relative humidity
Density 0.7 g/cm³
AOX-free Yes
Conditions for dust-drying time at 20°C, 50% relative humidity
Dust-drying time 10 min
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Fjölhæft og slitsterkt Quattro lakk fyrir krefjandi verkefni
Þetta satínáferðarlakk er sérstaklega hannað til að veita ryðvörn og endingargóða áferð á ýmis yfirborð í iðnaði og daglegu lífi.

  • Ryðvörn: Sterk veður- og UV-vörn sem stenst saltprófanir í yfir 500 klukkustundir án yfirborðsryðs.
  • Grunnur og lakk: Framúrskarandi viðloðun við fjölbreytt yfirborð, með mjög góðri þekju og teygjanlegri áferð.
  • Fljótþornandi: Þornar á skömmum tíma, með hátt högg- og álagsþol.
  • Úðatæki: Sérstakur viftuúði tryggir nákvæmni og jafna dreifingu með lágmarks úðaþoku.

Notkunarsvið
Hentar fyrir grunn- og yfirborðsmálun á ýmsum hlutum eins og gáma, undirvagna, traktora, landbúnaðarvélar, vinnuvélar, stálgrindur, girðingar og fleira. Veitir góða viðloðun við stein, ál, galvaníserað stál, tré, plast og fleiri efni.

Leiðbeiningar
Hristið brúsann vel í minnst 2 mínútur fyrir notkun. Tryggið að yfirborðið sé hreint, þurrt og fitulaust. Fjarlægið laust ryð og málningu. Úðafjarlægð: 15–25 cm. Fyrir ógrunnuð yfirborð skal úða eitt lag, látið byrja að þorna og úða síðan jafnt yfir alla flötinn.

Tæknilegar upplýsingar
Colour Grey, Light grey RAL 7035
Contents 400 ml
Container Aerosol can
Chemical basis Alkyd resin
Version Fan nozzle
Shelf life from production 24 Month
Conditions to maintain shelf life from production at 10°C to 35°C and max. 60% relative humidity
Density 0.7 g/cm³
AOX-free Yes
Conditions for dust-drying time at 20°C, 50% relative humidity
Dust-drying time 10 min
Hleð myndum