Quattro Lakk blátt RAL5017 400ml

Fjölnota þykkur lakkúði í bláum lit (RAL5017) sem gefur silkiáferð, þekur einstaklega vel og veitir mikla vörn gegn tæringu.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0893 395 017
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Fjölhæft og slitsterkt Quattro lakk fyrir krefjandi verkefni
Þetta satínáferðarlakk er sérstaklega hannað til að veita ryðvörn og endingargóða áferð á ýmis yfirborð í iðnaði og daglegu lífi.

  • Ryðvörn: Sterk veður- og UV-vörn sem stenst saltprófanir í yfir 500 klukkustundir án yfirborðsryðs.
  • Grunnur og lakk: Framúrskarandi viðloðun við fjölbreytt yfirborð, með mjög góðri þekju og teygjanlegri áferð.
  • Fljótþornandi: Þornar á skömmum tíma, með hátt högg- og álagsþol.
  • Úðatæki: Sérstakur viftuúði tryggir nákvæmni og jafna dreifingu með lágmarks úðaþoku.

Notkunarsvið
Hentar fyrir grunn- og yfirborðsmálun á ýmsum hlutum eins og gáma, undirvagna, traktora, landbúnaðarvélar, vinnuvélar, stálgrindur, girðingar og fleira. Veitir góða viðloðun við stein, ál, galvaníserað stál, tré, plast og fleiri efni.

Leiðbeiningar
Hristið brúsann vel í minnst 2 mínútur fyrir notkun. Tryggið að yfirborðið sé hreint, þurrt og fitulaust. Fjarlægið laust ryð og málningu. Úðafjarlægð: 15–25 cm. Fyrir ógrunnuð yfirborð skal úða eitt lag, látið byrja að þorna og úða síðan jafnt yfir alla flötinn.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Contents 400 ml
Colour Traffic blue RAL 5017, Blue
Chemical basis Alkyd resin
Gloss level Silk gloss
Max. temperature resistance 100 °C
Density 0.8 g/cm³
Density conditions at 20°C
Dust-drying time 10 min
Min./max. spraying distance 15-25 cm
Min. spraying distance 15 cm
Max. spraying distance 25 cm
Conditions for dust-drying time at 20°C, 50% relative humidity
Shelf life from production 24 Month
Min. processing temperature for can 20 °C
Min./max. processing temperature for can 20 to 25 °C
Conditions to maintain shelf life from production at 10°C to 35°C and max. 60% relative humidity
AOX-free Yes
Min. grip strength 20 min
Min. flash-off time 3 min
Container Aerosol can
Design Fan nozzle
Free from heavy metals Yes
CFC (fuel gas) free Yes
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Fjölhæft og slitsterkt Quattro lakk fyrir krefjandi verkefni
Þetta satínáferðarlakk er sérstaklega hannað til að veita ryðvörn og endingargóða áferð á ýmis yfirborð í iðnaði og daglegu lífi.

  • Ryðvörn: Sterk veður- og UV-vörn sem stenst saltprófanir í yfir 500 klukkustundir án yfirborðsryðs.
  • Grunnur og lakk: Framúrskarandi viðloðun við fjölbreytt yfirborð, með mjög góðri þekju og teygjanlegri áferð.
  • Fljótþornandi: Þornar á skömmum tíma, með hátt högg- og álagsþol.
  • Úðatæki: Sérstakur viftuúði tryggir nákvæmni og jafna dreifingu með lágmarks úðaþoku.

Notkunarsvið
Hentar fyrir grunn- og yfirborðsmálun á ýmsum hlutum eins og gáma, undirvagna, traktora, landbúnaðarvélar, vinnuvélar, stálgrindur, girðingar og fleira. Veitir góða viðloðun við stein, ál, galvaníserað stál, tré, plast og fleiri efni.

Leiðbeiningar
Hristið brúsann vel í minnst 2 mínútur fyrir notkun. Tryggið að yfirborðið sé hreint, þurrt og fitulaust. Fjarlægið laust ryð og málningu. Úðafjarlægð: 15–25 cm. Fyrir ógrunnuð yfirborð skal úða eitt lag, látið byrja að þorna og úða síðan jafnt yfir alla flötinn.

Tæknilegar upplýsingar
Contents 400 ml
Colour Traffic blue RAL 5017, Blue
Chemical basis Alkyd resin
Gloss level Silk gloss
Max. temperature resistance 100 °C
Density 0.8 g/cm³
Density conditions at 20°C
Dust-drying time 10 min
Min./max. spraying distance 15-25 cm
Min. spraying distance 15 cm
Max. spraying distance 25 cm
Conditions for dust-drying time at 20°C, 50% relative humidity
Shelf life from production 24 Month
Min. processing temperature for can 20 °C
Min./max. processing temperature for can 20 to 25 °C
Conditions to maintain shelf life from production at 10°C to 35°C and max. 60% relative humidity
AOX-free Yes
Min. grip strength 20 min
Min. flash-off time 3 min
Container Aerosol can
Design Fan nozzle
Free from heavy metals Yes
CFC (fuel gas) free Yes
Hleð myndum