Punktsuðubor HSSE 8mm vario

intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0710 80
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður
Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Length 44 mm
Diameter (Ø) 8 mm
Shaft length (B) 16 mm
Shaft diameter (C) 7.5 mm
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*
Tæknilegar upplýsingar
Length 44 mm
Diameter (Ø) 8 mm
Shaft length (B) 16 mm
Shaft diameter (C) 7.5 mm
Hleð myndum