Pumpubrúsi f. pH gildi 7,5-12 1000ml

Pumpubrúsi fyrir basískar lausnir með pH 7,5–12. Ergónómísk hönnun, stöðug bygging og auðvelt merkingarsvæði.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0891 503 031
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Hentar fyrir basískar lausnir
Sérhannaður fyrir vatnskennda hreinsivökva með pH-gildi á bilinu 7,5–12,0.

Örugg og þægileg notkun
Langt handfang og góð hönnun gerir dælingu auðvelda með lágmarks átaki

Stöðug og endingargóð hönnun
Keilulaga brúsi tryggir stöðugleika og kemur í veg fyrir að hann velti auðveldlega.

Auðvelt að merkja og skilgreina innihald
Merkingarsvæði fyrir innihald og öryggisleiðbeiningar veitir skýra upplýsingagjöf.

Athugið
Ekki hentugur fyrir asetón, sterka hreinsivökva, þynnir eða olíukennda vökva. Notkun skal vera samkvæmt leiðbeiningum og sérstakar lausnir prófaðar fyrirfram.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Contents 1000 ml
Material Plastic
Colour White/Black/Blue
Height 275 mm
Diameter 95 mm
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Hentar fyrir basískar lausnir
Sérhannaður fyrir vatnskennda hreinsivökva með pH-gildi á bilinu 7,5–12,0.

Örugg og þægileg notkun
Langt handfang og góð hönnun gerir dælingu auðvelda með lágmarks átaki

Stöðug og endingargóð hönnun
Keilulaga brúsi tryggir stöðugleika og kemur í veg fyrir að hann velti auðveldlega.

Auðvelt að merkja og skilgreina innihald
Merkingarsvæði fyrir innihald og öryggisleiðbeiningar veitir skýra upplýsingagjöf.

Athugið
Ekki hentugur fyrir asetón, sterka hreinsivökva, þynnir eða olíukennda vökva. Notkun skal vera samkvæmt leiðbeiningum og sérstakar lausnir prófaðar fyrirfram.

Tæknilegar upplýsingar
Contents 1000 ml
Material Plastic
Colour White/Black/Blue
Height 275 mm
Diameter 95 mm
Hleð myndum