Pumpubrúsi f. pH gildi 0,5-6,5 1000ml

Pumpubrúsi fyrir súrar lausnir með pH 0,5–6,5. Sterkbyggður, stöðugur og með auðvelt merkingarsvæði fyrir örugga notkun.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0891 503 030
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Fyrir súrar lausnir
Sérhannaður fyrir vatnskennda, súra hreinsivökva með pH-gildi á bilinu 0,5–6,5.

Örugg og endingargóð hönnun
Keilulaga brúsi veitir stöðugleika og kemur í veg fyrir að hann velti. Langt og þægilegt handfang með áþreifanlegri opnun tryggir auðvelda notkun með lágmarks áreynslu. Brúsinn er slitsterkur og hægt að festa hann á verkfærakerru fyrir þægilega notkun.

Auðvelt að merkja og fylgjast með innihaldi
Merkingarsvæði fyrir innihald og öryggisleiðbeiningar tryggir rétta og örugga notkun.

Athugið
Ekki hentugur fyrir asetón, sterka hreinsivökva, þynnir eða óskautuð leysiefni.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Contents 1000 ml
Material Plastic
Colour White/Red
Height 275 mm
Diameter 95 mm
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Fyrir súrar lausnir
Sérhannaður fyrir vatnskennda, súra hreinsivökva með pH-gildi á bilinu 0,5–6,5.

Örugg og endingargóð hönnun
Keilulaga brúsi veitir stöðugleika og kemur í veg fyrir að hann velti. Langt og þægilegt handfang með áþreifanlegri opnun tryggir auðvelda notkun með lágmarks áreynslu. Brúsinn er slitsterkur og hægt að festa hann á verkfærakerru fyrir þægilega notkun.

Auðvelt að merkja og fylgjast með innihaldi
Merkingarsvæði fyrir innihald og öryggisleiðbeiningar tryggir rétta og örugga notkun.

Athugið
Ekki hentugur fyrir asetón, sterka hreinsivökva, þynnir eða óskautuð leysiefni.

Tæknilegar upplýsingar
Contents 1000 ml
Material Plastic
Colour White/Red
Height 275 mm
Diameter 95 mm
Hleð myndum