Pumpubrúsi 360° 1000ml

Pumpubrúsi með 360° úðunarkerfi fyrir þægilega notkun í öllum stöðum. Sterkbyggður, stöðugur og með merkingarsvæði.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0891 503 360
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

360° úðunarkerfi
Sérstakt sogkerfi gerir kleift að úða áreiðanlega í hvaða stöðu sem er – lárétt, lóðrétt eða á ská.

Örugg og endingargóð hönnun
Keilulaga lögun veitir stöðugleika og kemur í veg fyrir að brúsi velti. Langt og þægilegt handfang ásamt áþreifanlegri opnun tryggir auðvelda og lágþrýstings notkun. Hægt er að festa brúsa á verkfærakerru fyrir þægilegra aðgengi.

Auðvelt að merkja og fylgjast með innihaldi
Merkingarsvæði fyrir innihald og öryggisleiðbeiningar tryggir skýra og örugga upplýsingagjöf.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Contents 1 l
Material PE - Polyethylene
Colour Black/white
Height 275 mm
Diameter 100 mm
Category 360° spraying ability
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

360° úðunarkerfi
Sérstakt sogkerfi gerir kleift að úða áreiðanlega í hvaða stöðu sem er – lárétt, lóðrétt eða á ská.

Örugg og endingargóð hönnun
Keilulaga lögun veitir stöðugleika og kemur í veg fyrir að brúsi velti. Langt og þægilegt handfang ásamt áþreifanlegri opnun tryggir auðvelda og lágþrýstings notkun. Hægt er að festa brúsa á verkfærakerru fyrir þægilegra aðgengi.

Auðvelt að merkja og fylgjast með innihaldi
Merkingarsvæði fyrir innihald og öryggisleiðbeiningar tryggir skýra og örugga upplýsingagjöf.

Tæknilegar upplýsingar
Contents 1 l
Material PE - Polyethylene
Colour Black/white
Height 275 mm
Diameter 100 mm
Category 360° spraying ability
Hleð myndum