Plastsmellubani f. bíla 270mm

intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0714 58 31
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður
Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Length (l1) 270 mm
Material Plastic
Length 270 mm
Height 8 mm
Width 22 mm
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*
Tæknilegar upplýsingar
Length (l1) 270 mm
Material Plastic
Length 270 mm
Height 8 mm
Width 22 mm
Hleð myndum