Plastkassi svartur 50x39x26cm PRO31, 32L

Sterkur plastkassi PRO31, 32 L, sem þolir mikla notkun og er hentugur fyrir þung og beitt verkfæri.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0899 100 030
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Plastkassi PRO31 er hannaður til að þola harkalega meðferð og vernda innihaldið í krefjandi aðstæðum.
Hann er úr sterku efni sem hentar fyrir þung og beitt verkfæri og er með traustum smellulásum og þéttlokandi loki. Kassinn er staflanlegur, auðveldur í flutningi og þolir hitabreytingar frá -40°C upp í 120°C, sem gerir hann hentugan fyrir fjölbreytt vinnuskilyrði.

• Mál: 500 × 390 × 260 mm
• Rúmmál: 32 L
• Litur: Svartur
• Þolir hitabreytingar: -40°C til +120°C
• Staflanlegur og auðveldur í flutningi
• Traustir smellulásar og þétt lok

Þetta er endingargóð lausn fyrir fagmenn sem þurfa áreiðanlegan kassa fyrir flutning og geymslu í daglegri vinnu.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Size 32 L
Length 50 cm
Height 26 cm
Width 39 cm
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Plastkassi PRO31 er hannaður til að þola harkalega meðferð og vernda innihaldið í krefjandi aðstæðum.
Hann er úr sterku efni sem hentar fyrir þung og beitt verkfæri og er með traustum smellulásum og þéttlokandi loki. Kassinn er staflanlegur, auðveldur í flutningi og þolir hitabreytingar frá -40°C upp í 120°C, sem gerir hann hentugan fyrir fjölbreytt vinnuskilyrði.

• Mál: 500 × 390 × 260 mm
• Rúmmál: 32 L
• Litur: Svartur
• Þolir hitabreytingar: -40°C til +120°C
• Staflanlegur og auðveldur í flutningi
• Traustir smellulásar og þétt lok

Þetta er endingargóð lausn fyrir fagmenn sem þurfa áreiðanlegan kassa fyrir flutning og geymslu í daglegri vinnu.

Tæknilegar upplýsingar
Size 32 L
Length 50 cm
Height 26 cm
Width 39 cm
Hleð myndum