Plastbönd UV þolin m.málmtungu -svört- 4,8x186mm

intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0502 271 141
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður
Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Material PA 6.6 V-2 - Polyamide
Colour Black
Min./max. temperature resistance -60 to +105 °C
Silicone-free Yes
Length 186 mm
Width 4.8 mm
Min./max. bundle diameter 3-48 mm
Halogen-free Yes
Max. tensile force 220 N
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*
Tæknilegar upplýsingar
Material PA 6.6 V-2 - Polyamide
Colour Black
Min./max. temperature resistance -60 to +105 °C
Silicone-free Yes
Length 186 mm
Width 4.8 mm
Min./max. bundle diameter 3-48 mm
Halogen-free Yes
Max. tensile force 220 N
Hleð myndum