Plastbönd m.málmt. hv. 2,5x100

intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0502 21
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður
Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Material PA - Polyamide
Colour Natural
Min./max. temperature resistance -40 to 85 °C
Silicone-free Yes
Length 100 mm
Width 2.5 mm
Min./max. bundle diameter 1,6-24 mm
Halogen-free Yes
Max. tensile force 180 N
Min. bundle diameter 1.6 mm
Max. bundle diameter 24 mm
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*
Tæknilegar upplýsingar
Material PA - Polyamide
Colour Natural
Min./max. temperature resistance -40 to 85 °C
Silicone-free Yes
Length 100 mm
Width 2.5 mm
Min./max. bundle diameter 1,6-24 mm
Halogen-free Yes
Max. tensile force 180 N
Min. bundle diameter 1.6 mm
Max. bundle diameter 24 mm
Hleð myndum