Plastbönd hvít 7,8x180

intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0502 17
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður
Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Material PA - Polyamide
Colour Natural
Min./max. temperature resistance -40 to 85 °C
Silicone-free Yes
Length 180 mm
Width 7.8 mm
Min./max. bundle diameter 1,6-40 mm
Max. tensile force 540 N
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*
Tæknilegar upplýsingar
Material PA - Polyamide
Colour Natural
Min./max. temperature resistance -40 to 85 °C
Silicone-free Yes
Length 180 mm
Width 7.8 mm
Min./max. bundle diameter 1,6-40 mm
Max. tensile force 540 N
Hleð myndum