Plastbönd gul 3,5x200

intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0502 430
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður
Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Material PA - Polyamide
Colour Yellow
Min./max. temperature resistance -15 to 85 °C
Silicone-free Yes
Length 200 mm
Width 3.5 mm
Min./max. bundle diameter 3-55 mm
Max. tensile force 180 N
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*
Tæknilegar upplýsingar
Material PA - Polyamide
Colour Yellow
Min./max. temperature resistance -15 to 85 °C
Silicone-free Yes
Length 200 mm
Width 3.5 mm
Min./max. bundle diameter 3-55 mm
Max. tensile force 180 N
Hleð myndum