Plötuvinkill 150mm DIN 875/2

intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0715 764 150
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður
Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Width (B) 25 mm
Long-limb dimension (L1) 150 mm
Short-limb dimension (L2) 100 mm
Thickness (B1) 6 mm
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*
Tæknilegar upplýsingar
Width (B) 25 mm
Long-limb dimension (L1) 150 mm
Short-limb dimension (L2) 100 mm
Thickness (B1) 6 mm
Hleð myndum