Pinsettutöng 105mm bein/mjó

intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0714 08 10
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður
Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Surface Bare
Length (l) 105 mm
Product weight (per item) 2 g
Jaws width 0.4 mm
Tip distance 8 mm
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*
Tæknilegar upplýsingar
Surface Bare
Length (l) 105 mm
Product weight (per item) 2 g
Jaws width 0.4 mm
Tip distance 8 mm
Hleð myndum