Framljósapera H7 12V 55W 50%

Halogen bulb vehicle plus 50%
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0720 114 110
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Allt að 50% meira ljós á veginn á 50–75m bili

Hraðari viðbragðstími við hindrunum, áhættum og merkjum
Kemur þér á áfangastað án þreytu þökk sé betri lýsingu á veginum

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Nominal voltage 12 V/DC
Power rating 55 W
Socket designation PX26d
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Allt að 50% meira ljós á veginn á 50–75m bili

Hraðari viðbragðstími við hindrunum, áhættum og merkjum
Kemur þér á áfangastað án þreytu þökk sé betri lýsingu á veginum

Tæknilegar upplýsingar
Nominal voltage 12 V/DC
Power rating 55 W
Socket designation PX26d
Hleð myndum