Pera m. pastsökkli 12V 1,2W

intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0720 167 1
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður
Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Colour Black
Nominal voltage 12 V/DC
Power rating 1.2 W
Socket designation B8,3d
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*
Tæknilegar upplýsingar
Colour Black
Nominal voltage 12 V/DC
Power rating 1.2 W
Socket designation B8,3d
Hleð myndum