Olíutrog fyrir hjólnöf - 3,3 Lítra

Olíutrog með sérlagaðri hönnun fyrir hjólnöf – hentugt til að safna olíu úr öxlum og drifum.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 1952 001 424
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Sérhannað olíutrog úr sterku plasti sem auðveldar tæmingu olíu úr hjólnöfum og öxlum.
Lagað að lögun vörubílaöxla og hentar fyrir flest hjól. Trogið er með hellitappa og handföngum sem gera meðhöndlun þægilega, jafnvel við heita olíu.

  • Sérlagað til að passa undir öxla vörubíla
  • Hentar fyrir flest hjól og hjólnöf
  • Hellitappi auðveldar tæmingu
  • Tvö handföng á brún fyrir örugga meðhöndlun
  • Úr hita- og höggþolnu pólýprópýleni

Hentar fagfólki við tæmingu drifolíu úr vörubílum, vinnuvélum og landbúnaðartækjum.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Length 316 mm
Width 246 mm
Height 156 mm
Contents 3.3 l
Material PP - Polypropylene
Min. temperature resistance -40 °C
Max. temperature resistance 80 °C
Min./max. temperature resistance -40 to 80 °C
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Sérhannað olíutrog úr sterku plasti sem auðveldar tæmingu olíu úr hjólnöfum og öxlum.
Lagað að lögun vörubílaöxla og hentar fyrir flest hjól. Trogið er með hellitappa og handföngum sem gera meðhöndlun þægilega, jafnvel við heita olíu.

  • Sérlagað til að passa undir öxla vörubíla
  • Hentar fyrir flest hjól og hjólnöf
  • Hellitappi auðveldar tæmingu
  • Tvö handföng á brún fyrir örugga meðhöndlun
  • Úr hita- og höggþolnu pólýprópýleni

Hentar fagfólki við tæmingu drifolíu úr vörubílum, vinnuvélum og landbúnaðartækjum.

Tæknilegar upplýsingar
Length 316 mm
Width 246 mm
Height 156 mm
Contents 3.3 l
Material PP - Polypropylene
Min. temperature resistance -40 °C
Max. temperature resistance 80 °C
Min./max. temperature resistance -40 to 80 °C
Hleð myndum