Olíutrog 16ltr.

intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0891 400 016
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður
Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Contents 16 l
Material HDPE - High density polyethylene
Min./max. temperature resistance -25 to 100 °C
Length 580 mm
Height 167 mm
Max. temperature resistance 100 °C
Width 450 mm
Min. temperature resistance -25 °C
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*
Tæknilegar upplýsingar
Contents 16 l
Material HDPE - High density polyethylene
Min./max. temperature resistance -25 to 100 °C
Length 580 mm
Height 167 mm
Max. temperature resistance 100 °C
Width 450 mm
Min. temperature resistance -25 °C
Hleð myndum