Ofnapensill br: 50mm

intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0693 051 20
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður
Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Colour White
Width 50 mm
Material of the bristles China and polyester bristles
Material of the handle Wood
Brush thickness 9 mm
Length of bristles 45 mm
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*
Tæknilegar upplýsingar
Colour White
Width 50 mm
Material of the bristles China and polyester bristles
Material of the handle Wood
Brush thickness 9 mm
Length of bristles 45 mm
Hleð myndum