O-hringur metra 18,0x2,0 pn70

intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0468 018 20
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður
Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Internal diameter (d1) 18 mm
Thickness (h1) 2 mm
Material Perbunan
ISO 3601-1
Blade length Metric
Surface Plain
Shore A hardness 70 +/- 5
Colour Black
Min./max. temperature resistance -30 to 100 °C
RoHS-compliant Yes
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*
Tæknilegar upplýsingar
Internal diameter (d1) 18 mm
Thickness (h1) 2 mm
Material Perbunan
ISO 3601-1
Blade length Metric
Surface Plain
Shore A hardness 70 +/- 5
Colour Black
Min./max. temperature resistance -30 to 100 °C
RoHS-compliant Yes
Hleð myndum