Nylon slípiskífa 115x22mm

Hraðvirk slípiskífa úr nylon með harðgerðum kornum fyrir nákvæma hreinsun án stíflunar.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0585 333 115
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Hentar til að hreinsa málmfleti, plast og stein þar sem þörf er á skilvirkri og stöðugri vinnu.
Skífan er úr nylon og inniheldur harðger slípikorn sem fjarlægja ryð, húðun, lím og óhreinindi. Opinn strúktúr og bindiefni úr gerviharpix tryggja að skífan stíflast ekki, jafnvel við vinnslu á mjúkum efnum eða límkenndum yfirborðum.

• Mál: 115 x 22 mm
• Harðger slípikorn fyrir skilvirka hreinsun
• Stíflast ekki við notkun
• Hentar fyrir stál, ryðfrítt stál, ál og samsett efni
• Fyrir suðusauma, undirvagna, stein og plast

Þetta er traust verkfæri fyrir fagfólk sem vinnur við hreinsun og frágang í fjölbreyttum efnum og aðstæðum.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Diameter (Ø) 115 mm
Bore hole 22.23 mm
Colour Red. Dark red
Grid size Very coarse
Max. rotation speed 12000 U/min(rpm)
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Hentar til að hreinsa málmfleti, plast og stein þar sem þörf er á skilvirkri og stöðugri vinnu.
Skífan er úr nylon og inniheldur harðger slípikorn sem fjarlægja ryð, húðun, lím og óhreinindi. Opinn strúktúr og bindiefni úr gerviharpix tryggja að skífan stíflast ekki, jafnvel við vinnslu á mjúkum efnum eða límkenndum yfirborðum.

• Mál: 115 x 22 mm
• Harðger slípikorn fyrir skilvirka hreinsun
• Stíflast ekki við notkun
• Hentar fyrir stál, ryðfrítt stál, ál og samsett efni
• Fyrir suðusauma, undirvagna, stein og plast

Þetta er traust verkfæri fyrir fagfólk sem vinnur við hreinsun og frágang í fjölbreyttum efnum og aðstæðum.

Tæknilegar upplýsingar
Diameter (Ø) 115 mm
Bore hole 22.23 mm
Colour Red. Dark red
Grid size Very coarse
Max. rotation speed 12000 U/min(rpm)
Hleð myndum