Multi cutter sagarblað, 65mm breidd 3 stk.=1pakki

Sagarblöð fyrir multi cutter – hertar tennur fyrir nákvæma skurði í tré og plast við uppsetningu og frágang.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0696 102 10
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Sterk sagarblöð með hertum tönnum sem henta vel fyrir nákvæma vinnu í tré og plasti.
Blöðin eru úr endingargóðu efni og henta vel við uppsetningu loftrista, styttingu hurðarkarma og aðra nákvæma skurðarvinnu.

  • Hertu tennur fyrir nákvæma skurði
  • Sterk og endingargóð bygging
  • Ryðfrítt festisvæði styrkir blaðið
  • Hentar fyrir tré og plast
  • 3 stk. í pakka

Hentar fagfólki við nákvæma uppsetningu og frágang í innréttingum og byggingarvinnu.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Cutting depth 38 mm
Cutting width 65 mm
Thickness 0.66 mm
Material Stainless steel / steel
Adapter type W
Saw blade design Ground taper and teeth
Material to be processed PVC, Wood
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Sterk sagarblöð með hertum tönnum sem henta vel fyrir nákvæma vinnu í tré og plasti.
Blöðin eru úr endingargóðu efni og henta vel við uppsetningu loftrista, styttingu hurðarkarma og aðra nákvæma skurðarvinnu.

  • Hertu tennur fyrir nákvæma skurði
  • Sterk og endingargóð bygging
  • Ryðfrítt festisvæði styrkir blaðið
  • Hentar fyrir tré og plast
  • 3 stk. í pakka

Hentar fagfólki við nákvæma uppsetningu og frágang í innréttingum og byggingarvinnu.

Tæknilegar upplýsingar
Cutting depth 38 mm
Cutting width 65 mm
Thickness 0.66 mm
Material Stainless steel / steel
Adapter type W
Saw blade design Ground taper and teeth
Material to be processed PVC, Wood
Hleð myndum