Multi cutter sagarblað, 30mm breidd 3stk=1 pakki

Sagarblöð með hertum tönnum fyrir nákvæma skurði í tré og plast – tilvalin fyrir frágang og uppsetningu.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0696 102 09
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Þunn og nákvæm sagarblöð fyrir multi cutter með hertum tönnum sem tryggja skýran og stöðugan skurð.
Blöðin henta vel við smíðavinnu þar sem nákvæmni skiptir máli, t.d. við styttingu hurðarkarma eða uppsetningu loftrista.

  • Hertu tennur fyrir nákvæma vinnu
  • Sterk og stöðug bygging
  • Ryðfrítt festisvæði styrkir blaðið
  • Hentar fyrir tré og plast
  • 3 stk. í pakka

Hentar fagfólki við nákvæma skurðarvinnu í innréttingum og frágangi.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Cutting depth 40 mm
Cutting width 30 mm
Thickness 0.66 mm
Material Stainless steel / steel
Adapter type W
Saw blade design Ground taper and teeth
Material to be processed PVC, Wood
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Þunn og nákvæm sagarblöð fyrir multi cutter með hertum tönnum sem tryggja skýran og stöðugan skurð.
Blöðin henta vel við smíðavinnu þar sem nákvæmni skiptir máli, t.d. við styttingu hurðarkarma eða uppsetningu loftrista.

  • Hertu tennur fyrir nákvæma vinnu
  • Sterk og stöðug bygging
  • Ryðfrítt festisvæði styrkir blaðið
  • Hentar fyrir tré og plast
  • 3 stk. í pakka

Hentar fagfólki við nákvæma skurðarvinnu í innréttingum og frágangi.

Tæknilegar upplýsingar
Cutting depth 40 mm
Cutting width 30 mm
Thickness 0.66 mm
Material Stainless steel / steel
Adapter type W
Saw blade design Ground taper and teeth
Material to be processed PVC, Wood
Hleð myndum