Fyrirtæki: Stofnaðu aðgang eða til að sjá verð
(0) vörur
Engar vörur í körfu.

Engar vörur í körfu

    Close
    Filters
    Preferences
    Leita

    Merkipenni 1,5-3,0mm blár - 5 stk saman

    Blár merkipenni, 1,5–3,0 mm, vatnsheldur og slitþolinn fyrir fjölbreytt yfirborð.
    intelisale.product.documents
    Vörunúmer: 003332
    products.pickngo
    Fljótleg afhending
    Ókeypis sendingarkostnaður

    Sterkur merkipenni fyrir varanlegar merkingar á ýmis efni.

    Þolir vatn, slit og veðrun og hentar vel fyrir iðnað og bílaviðgerðir.

    • Vatnsheldur og slitþolinn
    • Ljósa- og veðurþolinn
    • Oddstærð 1,5–3,0 mm fyrir breytilega línubreidd
    • Hentar fyrir málm, plast, gler og fleiri yfirborð

    Tilvalinn fyrir bíliðnað, framleiðslu og almennar iðnaðarmerkingar.

    Tæknilegar upplýsingar
    Nafn á eigindi Eigindargildi
    Colour Blue
    Version Permanently waterproof
    Shape of tip Round tip
    Material of the housing Plastic
    Min./max. line thickness 1,5 - 3 mm
    Skrifaðu þína eigin umsögn
    • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
    *
    *
    • Slæm
    • Frábær
    *
    *
    *

    Sterkur merkipenni fyrir varanlegar merkingar á ýmis efni.

    Þolir vatn, slit og veðrun og hentar vel fyrir iðnað og bílaviðgerðir.

    • Vatnsheldur og slitþolinn
    • Ljósa- og veðurþolinn
    • Oddstærð 1,5–3,0 mm fyrir breytilega línubreidd
    • Hentar fyrir málm, plast, gler og fleiri yfirborð

    Tilvalinn fyrir bíliðnað, framleiðslu og almennar iðnaðarmerkingar.

    Tæknilegar upplýsingar
    Colour Blue
    Version Permanently waterproof
    Shape of tip Round tip
    Material of the housing Plastic
    Min./max. line thickness 1,5 - 3 mm