Fyrirtæki: Stofnaðu aðgang eða til að sjá verð
(0) vörur
Engar vörur í körfu.

Engar vörur í körfu

    Close
    Filters
    Preferences
    Leita

    Merkipenni 1,0mm svartur M - 4 stk saman

    Svartur merkipenni, 1,0 mm, vatnsheldur og slitþolinn, hentar fyrir mörg yfirborð.
    intelisale.product.documents
    Vörunúmer: 003329
    products.pickngo
    Fljótleg afhending
    Ókeypis sendingarkostnaður

    Sterkur merkipenni fyrir varanlegar merkingar á fjölbreytt efni.

    Þolir vatn, slit og veðrun, jafnvel á húðuðum flötum.

    • Þolir húðuð yfirborð, þar á meðal nanóhúðun
    • Vatnsheldur og slitþolinn
    • Ljósa- og veðurþolinn
    • Oddstærð 1,0 mm fyrir nákvæmar merkingar

    Hentar fyrir CD/DVD, filmur, gler, postulín, pappír, plast, málm, við, flísar, steypu, leður, límmiða, kapla og málaða fleti.

    Tæknilegar upplýsingar
    Nafn á eigindi Eigindargildi
    Colour Black
    Version Permanently waterproof
    Shape of tip Round tip
    Line thickness 1 mm
    Skrifaðu þína eigin umsögn
    • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
    *
    *
    • Slæm
    • Frábær
    *
    *
    *

    Sterkur merkipenni fyrir varanlegar merkingar á fjölbreytt efni.

    Þolir vatn, slit og veðrun, jafnvel á húðuðum flötum.

    • Þolir húðuð yfirborð, þar á meðal nanóhúðun
    • Vatnsheldur og slitþolinn
    • Ljósa- og veðurþolinn
    • Oddstærð 1,0 mm fyrir nákvæmar merkingar

    Hentar fyrir CD/DVD, filmur, gler, postulín, pappír, plast, málm, við, flísar, steypu, leður, límmiða, kapla og málaða fleti.

    Tæknilegar upplýsingar
    Colour Black
    Version Permanently waterproof
    Shape of tip Round tip
    Line thickness 1 mm