Merkipenni 1,5-3,0mm svartur

Svartur merkipenni, 1,5–3,0 mm, vatnsheldur og slitþolinn fyrir fjölbreytt yfirborð.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0967 915 301
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Sterkur merkipenni fyrir varanlegar merkingar á ýmis efni.

Þolir vatn, slit og veðrun og hentar vel fyrir iðnað og bílaviðgerðir.

  • Vatnsheldur og slitþolinn
  • Ljósa- og veðurþolinn
  • Oddstærð 1,5–3,0 mm fyrir breytilega línubreidd
  • Hentar fyrir málm, plast, gler og fleiri yfirborð

Tilvalinn fyrir bíliðnað, framleiðslu og almennar iðnaðarmerkingar.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Colour Black
Version Permanently waterproof
Shape of tip Round tip
Material of the housing Plastic
Min./max. line thickness 1,5 - 3 mm
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Sterkur merkipenni fyrir varanlegar merkingar á ýmis efni.

Þolir vatn, slit og veðrun og hentar vel fyrir iðnað og bílaviðgerðir.

  • Vatnsheldur og slitþolinn
  • Ljósa- og veðurþolinn
  • Oddstærð 1,5–3,0 mm fyrir breytilega línubreidd
  • Hentar fyrir málm, plast, gler og fleiri yfirborð

Tilvalinn fyrir bíliðnað, framleiðslu og almennar iðnaðarmerkingar.

Tæknilegar upplýsingar
Colour Black
Version Permanently waterproof
Shape of tip Round tip
Material of the housing Plastic
Min./max. line thickness 1,5 - 3 mm
Hleð myndum