Meitill m. handfangi 50mm L250

intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0714 63 37
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður
Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Length 250 mm
Striking-surface length x width 26 x 13 mm
Striking-surface width 13 mm
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*
Tæknilegar upplýsingar
Length 250 mm
Striking-surface length x width 26 x 13 mm
Striking-surface width 13 mm
Hleð myndum